Beli lakban bening 2 inch daimaru di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban OPP 45mmx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Length (m): 50
- Daimaru Lakban OPP Jumbo (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- PLUS (Stationey) CutterDeskripsi:PK-511L is a paper cutter that can cut about 160 sheets of paper at a time.The cutting line is displayed with light. It has a cutting line display function that allows you to check the approximate cutting position with light.(Only a part of the cutting width is illuminated.)It is designed to be safe so that the blade will not lower unless the lock is released. Please note that it cannot be locked with the handle down.Cutting capacity: Approximately 15 mm ( approximately 160 sheets of PPC paper 64 g/m2 equivalent)Please note that cutting staples for bookbinding or hard resin may cause chipping of the blade or damage to the mechanism parts.*The back of magazines with glue on the back (such as weekly manga magazines) is not suitable for cutting.*The dimensions of the table and ruler are approximate. There may be slight dimensional errors depending on the paper size, so please make a test cut before using.Cutting width 427 mm (long side of A3)Accessories: 2 AA batteriesatribut:
- Shredding method: Shredding Type
- Accessories: 2 AA batteries
- Material: Body (steel plate), blade (steel), cutting edge (high speed steel)
- External Dimensions (WxDxH) (mm): 526×595×555
- Cutting Width (mm): 427 (A3 long side)
- Cutting Dimensions (mm): Approximately 15
- Bantex Pocket Antiglare FolioDeskripsi:Terbuat dari bahan PP yang aman untuk hasil fotokopi (tidak lengket). Tersedia ketebalan yang berbedabeda, serta desain khusus untuk menyimpan film OHP.atribut:
- Color: Transparent
- Type: With Top Opening
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Snowman Isi Ulang PulpenDeskripsi:Refill Snowman mr7 06 xf blackRefill Snowman mr7 06 xf black. Refill - isi pulPen Snowman mr7 v-1, v-2, v-6, s1, bp7 - hitam
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Bantex Kantong Binder Plastik F4atribut:
- Color: Transparent
- Type: With Top Opening (Retail Packing)
Daftar Harga lakban bening 2 inch daimaru Terbaru March 2026
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| Daimaru Lakban OPP 45mmx50m (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP Jumbo (Solasi / Selotip) | Rp119.900 |
| Daimaru Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip) | Rp67.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| PLUS (Stationey) Cutter | Rp13.999.900 |
| Bantex Pocket Antiglare Folio | Rp169.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101545790-2.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/gbP105637587-1.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/g2P105637578-1.jpg)
/P103055080-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
%20Cutter/aaP111588370-1.jpg)

/ngP101545844-6.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/43P108597147-1.jpg)

/P102265871-1.jpg)


/9dP106994337-1.jpg)